Radiale boor- en freeskop, polygoon ISO 26623 PSC 50, 60.50C5MP630RIK

Artikelnummer: 116017
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 116017
EAN/GTIN 4069739035765
Nummer fabrikant 60.50C5MP630RIK
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, schacht VDI50 30° gedraaid, radiale montage, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 60.50C5MP630RIK
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 110
  • Max. Koppel (TQX): 100 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 4000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Sledelengte (LPR): 227,5 mm
  • Functionele lengte (WF): 175 mm
  • Schachtgrootte: VDI50 schacht 30° gedraaid
  • Afmeting interface: PSC 50
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan