Cassette leeg voor spiraalboren DIN 338, Type: 1-5

Artikelnummer: 115480 1-5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
450 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor boren 1 mm - 5 mm
Voor boren steeds oplopend 0,1 mm
Producttype Cassette, leeg

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 115480 1-5
EAN/GTIN 2050001113429
Nummer fabrikant 115480 1-5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Te vullen met aanvulsets, geschikt voor spiraalboren conform DIN 338.