Spiraalboor HSS-E FS 5,2 mm

Artikelnummer: 114450 5,2

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 6,18 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 5,15 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
498 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Type: FS
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 5,2 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 338
Type FS
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 130 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 44,2 mm
Spaangroeflengte Lc 52 mm
Totale lengte L 86 mm
Schacht-⌀ Ds 5,2 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,05 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 114450 5,2
EAN/GTIN 4045197018717

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
70
Aluminium (kortspanend)
N
45
Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Profielgeslepen: hoge rondloop- en verdelingsnauwkeurigheid evenals precies geslepen punt. Boor voor de serieproductie.
Versterkte kern.
Blanke vlakke-groefspiralen, vanaf 3 mm fasen genitreerd.
Met aanslijping vorm C tot grootte 3,9 mm.
Met aanslijping vorm S vanaf grootte 4 mm.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen