Korte boor met 3 spanvlakken HSS-E 5,5 mm

Artikelnummer: 113001 5,5

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 7,02 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 5,85 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
148 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 5,5 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 1897
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 130 graden
Schacht Drie-spanvlakkenschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 19,8 mm
Spaangroeflengte Lc 28 mm
Totale lengte L 66 mm
Schacht-⌀ Ds 5,5 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,05 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 113001 5,5
EAN/GTIN 4045197749727

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
70
Aluminium (kortspanend)
N
45
Aluminium > 10% Si
N
40
Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
10
Staal < 1400 N/mm²
P
8
RVS < 900 N/mm²
M
12
RVS > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele en robuuste korte boor met versterkte kerndiameter. Profielgeslepen, met een hoge rondloopnauwkeurigheid. Precies geslepen punt.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Schacht met 3 extra spanvlakken voor de toepassing in 3-bekken opname.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen