NC-centreerboor HSS-E 90° N 6 mm

Artikelnummer: 112020 6
op aanvraag
Op voorraad
2.977 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h6
  • Tophoek: 90

Productdetails

Technische gegevens

Schachttolerantie h6
Nominale ⌀ DC 6 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS E
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h6
Tophoek 90 graden
Schacht DIN 1835 B met h6
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
Spaangroeflengte Lc 20 mm
Totale lengte L 66 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,04 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Centreerboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 112020 6
EAN/GTIN 4045197001146

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
87
Aluminium (kortspanend)
N
56
Aluminium > 10% Si
N
50
Staal < 500 N/mm²
P
50
Staal < 750 N/mm²
P
37
Staal < 900 N/mm²
P
31
Staal < 1100 N/mm²
P
12
Staal < 1400 N/mm²
P
10
RVS < 900 N/mm²
M
15
RVS > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

≥ ⌀ 6 mm met meeneemvlak conform DIN 1835-B.
Exact centrisch geslepen punt met een smalle dwarssnijkant − daardoor gemakkelijk aanboren en een hoge vormnauwkeurigheid van het centergat. Zeer stabiel door korte spaangroeven.

Tip:

Gebruik het toerental voor de werkelijke boor-⌀,
(niet altijd voor de buiten-⌀ van de boor).
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
    ⌀ DC h6 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen