Ratelringsleutel, gekraakt 5/16″x11/32″

Artikelnummer: 103KA 5/16x11/32
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 103KA 5/16x11/32
EAN/GTIN 4991644200696
Nummer fabrikant 103KA 5/16x11/32

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 134 mm
D2: 20 mm
D1: 17 mm
Uitgang 5/16″x11/32″
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen