Krachtdopsleutel ∙ zeskant ∙ Vierkant 20 mm (3/4 inch) ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 32 ∙ 400 mm

Artikelnummer: 1004S-32
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1004S-32
EAN/GTIN 4000896055784
Nummer fabrikant 1004S-32
L-nummer L60140 1387
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bijv. voor diepliggende kopbouten / wartelmoeren aan bedrijfswagens
  • Extra lange uitvoering
  • Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
  • Oppervlak: gefosfateerd, geolied
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 20 mm (3/4 inch)
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 32 mm
  • Afmetingen / lengte: 400 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 48 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 44 mm
  • Nettogewicht (kg): 2.53 kg
  • Voor machinebediening

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan