Handschoenen, paar uvex phynomic XG 10

Artikelnummer: 094407 10

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 5,80 / paar
  • van 10 paar
    € 4,83 / paar
op aanvraag
Op voorraad
2.089 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100

Productdetails

Technische gegevens

Serie uvex phynomic
Kleding standaard Oeko-Tex-standaard 100
EN 388 4121X
Dragermateriaal Polyamiderecyclaat, elastaan, carbon
Coating Nitril
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie; Allround
Kleur zwart / antraciet
Handschoenmaat 10
Gewicht 35 g
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094407 10
EAN/GTIN 4048612076781
Nummer fabrikant 6007010

Omschrijving

Uitvoering:

uvex phynomic XG. De nitrilschuimlaag met uvex Xtra Grip-technologie zorgt voor buitengewoon goede grip bij oliebesmeurde onderdelen, evenals voor een hoge ademing. Ondanks zijn robuustheid en slijtvastheid wordt de handschoen gekenmerkt door een laag gewicht en hoge flexibiliteit.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.