{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaalsamenstelling | 85% Polyester; 15% Katoen | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 300 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex-standaard 100 | |
Wassen | 70 °C Bonte was | |
Bleken | niet bleken | |
Chemische reiniging | Reiniging met perchloorethyleen | |
Drogen | behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur) | |
Strijken | matig heet, tot maximaal 150 °C | |
Kleur | geel | |
Maat UK | 3XL | |
Maat US | 3XL | |
Maat ES | C60 | |
Maat NL | C60 | |
Maat SE | C52 | |
Confectiemaat DE | 60 | |
Maat FR | 54 | |
Maat IT | C60 | |
Norm | EN 14404; EN ISO 20471 | |
EN 20471 (waarschuwingskleding) | Klasse 2 | |
Producttype | Veiligheidsbroek |
Artikelnummer | 091741 60 | |
EAN/GTIN | 7330509189467 |