Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Stofjas Quality Dress 64

Artikelnummer: 091141 64
  • Materiaalsamenstelling: 100% Katoen
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 285
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 60 °C Bonte was

Productdetails

Technische gegevens

Serie QUALITY DRESS
Speciale dienstverlening Textielveredeling
Materiaalsamenstelling 100% Katoen
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 285 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Wassen 60 °C Bonte was
Kleur korenblauw
Materiaal Katoen
Maat UK 48R
Maat US 48/35
Maat ES 60
Maat NL 64
Uniseks-maat 3XL
Confectiemaat DE 64
Maat FR 60
Maat IT 60
Jassluiting Knoopsluiting
blinde sluiting ja
Mouwafsluiting recht, open
Aantal zijzakken 2
Zijzakken Versterkt
Producttype Jas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091141 64

Omschrijving

Uitvoering:

Beroepskleding Quality Dress van sterk katoenweefsel. De productlijn met een uitstekende prijs-prestatieverhouding is voorzien van blinde knopen en ritssluitingen om kwetsbare oppervlakken te beschermen. Aangenaam draagcomfort dankzij 100% katoen.
Mantel met zak op bovenarm.

Omschrijving:

  • Binnenzak.
  • Blinde knoopsluiting.
  • Twee verstevigde zijzakken.

Tip:

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.
Op aanvraag in andere kleuren leverbaar.
Jas in grijze uitvoering onder nr. 091142.
Een matentabel met een overzicht van de internationale confectiematen vindt u in het informatiegedeelte achter in de catalogus.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Maattabel bovenkleding heren

KÜBLER In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk KÜBLERrekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Mouwlengte Lichaamslengte
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Zo wordt er gemeten
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
    Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen