Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Poloshirt OXFORD L

Artikelnummer: 090691 L
Maattabel
  • Materiaalsamenstelling: 100% Katoen
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 210
  • Wassen: 40 °C Bonte was

Productdetails

Technische gegevens

Serie OXFORD
Materiaalsamenstelling 100% Katoen
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 210 g/m2
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur navy
Uniseks-maat L
Producttype Poloshirt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 090691 L
EAN/GTIN 7040054328876
Nummer fabrikant 79025_590-L

Omschrijving

Uitvoering:

De Oxford-serie van Helly Hansen biedt hoogwaardige, lichte werkkleding. De collectie overtuigt door het moderne design.
Modern poloshirt met contrastrijke flatlock-naden van 100% katoen.
  • Zacht en comfortabel.
  • Sluiting met 3 knopen.
  • Sleuf.
  • Huidvriendelijk.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Maattabel broeken / overalls

HELLY HANSEN® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk HELLY HANSEN®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Zo wordt er gemeten
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
    Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen