WypAll® Wetask™ pluisarme reinigingsdoekjes voor oplosmiddelen W

Artikelnummer: 089292 W
(0,27 € / 1 Abrisse)
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 6 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Wettask pluisarme
Afscheur-vellen 6×120
Breedte 150 mm
Lengte 305 mm
Geschikt voor houder/dispenser 089240, 089241
Producttype Vochtige reinigingsdoek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 089292 W
EAN/GTIN 5027375053207
Nummer fabrikant 7753

Omschrijving

Uitvoering:

WypAll® Wettask™ pluisarme reinigingsdoekjes voor oplosmiddelen zijn ontworpen voor gebruik met de Wettask™ roldispenseremmer. Dit navulbare, luchtdichte schoonmaaksysteem bevat deze reinigingsdoekjes waarop u de gewenste oplosmiddelen, chemicaliën of reinigingsmiddelen kunt aanbrengen. Het unieke zelfsluitende deksel van het systeem vermindert de blootstelling van werknemers aan schadelijke VOCs. Het systeem is te allen tijde gesloten, waardoor de kosten van oplosmiddelen worden beperkt en morsen wordt voorkomen.
Deze scheurbestendige, pluisarme, geperforeerde wegwerp-reinigingsdoekjes zijn perfect voor industriële en medische omgevingen en zijn ideaal voor gebieden waar veiligheid van cruciaal belang is. Deze WypAll® Wettask™-reinigingsdoekjes zijn getest op hun compatibiliteit met langdurige natte reiniging met peroxyazijnzuur, waterstofperoxide, butanon, isopropanol, aceton, bleekmiddel (natriumhypochloriet) en quats (quartaire ammoniumverbindingen). Volg altijd de instructies van de fabrikant op met betrekking tot verdunning, gebruik en inwerktijden. Deze industriële doekjes zijn compatibel met de Wettask™roldispenseremmer nr. 089241 gr. K compatibel.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires