Industrie reinigingsdoeken Grote rol, Type: R

Artikelnummer: 089181 R
Prijs per 1 Stuk (0,17 € / 1 Abrisse)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Vroegere Tork-aanduiding 520
Afscheur-vellen 390
Breedte 315 mm
Lengte 380 mm
Geschikt voor houder/dispenser F1, W1, W2, W3
Producttype Papieren reinigingsdoeken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 089181 R
EAN/GTIN 7322540057492
Nummer fabrikant 520337
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Omschrijving

Uitvoering:

Reinigen is het verwijderen van vlekken en verontreinigingen van oppervlakken, machines of gereedschap met doeken die droog of met water, oplos- of reinigingsmiddelen worden gebruikt.
Tork industriële reinigingsdoeken zijn het perfecte alternatief voor poetslappen en huurtextiel. Dankzij de flexibiliteit en het zachte weefsel kunt u met de doeken ook zeer kleine oppervlakken en moeilijk te reinigen onderdelen schoonmaken zonder krassen te maken op het oppervlak. Ze zijn sterk genoeg om olie, vet en vuil op te nemen en kunnen met de meeste oplosmiddelen worden gebruikt. Ze passen in de efficiënte en veilige Tork vloer- of wandhouderdispensers en in de Tork Maxi binnenafrol- of combiroldispensers in de box voor uitnemen met één hand.
Profiteer van Tork exelCLEAN® reinigingsdoekjes van vliesstof voor maximale efficiëntie in uw werkomgeving.

T.b.v.:

Papierrolhouder nr. 089160 F1, 089160 W1, 089160 W2.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan