Industriële zaalbezem Poly-Kokos® 400 mm

Artikelnummer: 087531 400
op aanvraag
Op voorraad
306 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Breedte basisdeel 400 mm
geschikt voor steel-⌀ 24 mm
Indeling Poly-Kokos®
Producttype Bezem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087531 400
EAN/GTIN 4250560508942
Nummer fabrikant 00231100

Omschrijving

Uitvoering:

Afgeronde houten steelhouder met gat voor steel-⌀ 24 mm. Verbeterde veegprestaties. Duurzaam, nieuw materiaal Poly-Kokos®.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen