Verfroller voor lakken en beitsen op waterbasis 10 cm

Artikelnummer: 087135 10
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.195 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 10 cm
Poollengte 5 mm
Materiaal bekleding speciale polyestervezel
Toepassingsgebied verfrollers voor lakken en beitsen op waterbasis
Producttype Verfroller

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087135 10
EAN/GTIN 4002353021684
Nummer fabrikant 50750-329

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale polyestervezel met een groot verfopnemend vermogen en een gelijkmatige verfafgifte. Grote laagdikte, zeer goede oppervlakteresultaten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen