Beschermhoezen, set 4-delig, verschuifbaar 35 mm

Artikelnummer: 086180 35
Prijs instellen 4 Stuk (5,38 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 4×250 mm
Breedte A 35 mm
geschikt voor riembreedte 70 mm
Producttype Beschermhoes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086180 35
EAN/GTIN 4025092360234
Nummer fabrikant Rund-Set 1, 4 Stk

Omschrijving

Uitvoering:

Om over riemen en stroppen te schuiven ter bescherming tegen slijtage, lengte 4×250 mm. Niet geschikt als snijbescherming!