Sjorband, 2-delig, met ratel en spitse haak 10 m

Artikelnummer: 086120 10
(3,33 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 10 m
Riembreedte 50 mm
Voorspankracht bij handkracht (50 daN) 300 daN
Maximale sjorkracht LC 2.000 daN
Norm EN12195-2
Producttype Sjorband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086120 10
EAN/GTIN 4025092352444
Nummer fabrikant ZGR 50-2000 2 tlg. L10m

Omschrijving

Uitvoering:

Extra sterke en vrijwel rekvrije polyesterbanden met duurzame PU-coating (EN 12195-2). Robuuste, corrosiebestendige ratels en spitse haken, met eenvoudige bediening.

Toepassing:

Voor het vastsjorren, bevestigen en samenbinden van onderdelen in de werkplaats en voor transportbeveiliging.

Tip:

Riemen en sjorbanden hebben geen kleurcodering. Kleuren kunnen afwijken.