Universele cilinder YS 23/250

Artikelnummer: 086060 23/250
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Hefhoogte 250 mm
Olievolume 830 ml
Cilinder buiten-⌀ 85 mm
Lengte ingeschoven 376 mm
Maximale drukkracht 230 kN
Gewicht 13,5 kg
Producttype Hydraulische cilinder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086060 23/250
EAN/GTIN 4025092150255
Nummer fabrikant YS-23/250,

Omschrijving

Uitvoering:

Alle in- en aangebouwde onderdelen voldoen aan de metrische normen, hetgeen de montage en service evenals de verstrekking van reserveonderdelen aanzienlijk vereenvoudigt. 100% compatibel met alle gangbare hydraulische 700 bar-systemen.
De universele cilinders zijn zeer goed bestand tegen zijdelingse belasting en beschikken over een terugtrekveer en slechts één slangaansluiting met snelkoppeling.

Toepassing:

Voor alle drukwerkzaamheden waarbij het op grote kracht en geringe afmetingen aankomt. Ideaal voor gebruik in toestellen en werkplaatspersen door standaard metrische bevestigingsschroefdraad. Toepasbaar in alle posities.

Levering:

Inclusief drukaansluiting 3/8-NPT. De levering is bedrijfsklaar inclusief koppelingsmof, gehard stalen drukstuk (stempel) en bevestigingsschroefdraad zonder aansluitleidingen en adapter.

Tip:

Gesloten systemen worden af fabriek voorgemonteerd, gevuld en ontlucht.
Hydraulische handpomp zie nr. 086050, hydraulische slang nr. 086081, manometer nr. 086087.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    drukkracht/slag (t/mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen