{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Testrapport | Testrapport van de producent | |
maximale ⌀ rond | 180 mm | |
Maximale lengte vlak | 2.500 mm | |
Minimale materiaalwanddikte vlak | 15 mm | |
Minimale materiaalwanddikte rond | 15 mm | |
Maat A | 266 mm | |
Maat B | 320 mm | |
Maat C | 145 mm | |
Maat D | 148 mm | |
Maat E | 71 mm | |
Maat F | 342 mm | |
Maat G | 81 mm | |
Maximale heflast vlak | 1.000 kg | |
Maximale heflast rond | 300 kg | |
Gewicht | 39 kg | |
Producttype | SAV HEFMAGNEET |
Artikelnummer | 085980 1000 | |
EAN/GTIN | 5012095627937 |