Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Naaldmarkeerapparaat FlyMarker® mini 120/45 Accuvoeding 2X8 Ah

Artikelnummer: 085753 2X8
  • Aansluiting: USB-aansluiting

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting USB-aansluiting
Letterhoogte 1 mm - 10 mm
maximale markeerveldbreedte 120 mm
maximale markeerveldhoogte 45 mm
Energievoorziening Netvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 8 Ah
Nominale spanning 18 V
Producttype Naaldmarkeerapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085753 2X8

Omschrijving

Uitvoering:

Voor duurzame aanduidingen / markeringen en opschriften op losse en serieonderdelen in verschillende materialen (staal, edelstaal, aluminium, koper, messing, kunststof, gereedschapsstaal, gehard staal tot 62 HRC, enz.).
• Krachtige aandrijving van de elektromagnetische markeernaald.
• Eenvoudige, intuïtief te bedienen software met wachtwoordbeveiliging en opnieuw vormgegeven parameterweergave voor snel zicht op elke programmaregel
• Groot 4,3-inch-kleurendisplay
• Nieuwste processortechnologie voor een vloeibare menunavigatie en een zeer korte opstarttijd (boot-tijd).
• 1:1-voorbeeld van het markeerveld op het display.
• Behuizing van onbreekbare en glasvezelversterkte kunststof.
• Aansluitingen: USB-A, USB-B en ethernet.
• Lettertype: Puntmatrix in een raster van 5×7 of 9×13, letterhoogte 1,0 – 10,0 mm en groter.
• Lettertype voor een letterhoogte van meer dan 10,0 mm op aanvraag.
• Hoogwaardige, dubbele lineaire geleidingen voor nauwkeurige markeerresultaten.
• Markeren van ronde delen radiaal en axiaal alsmede cirkelboogmarkering.
Zeer handzaam, 100% mobiel accu-handmarkeersysteem met touch-bedieningspaneel en groot 4,3-inch-kleurendisplay.

Levering:

Inclusief gereedschap, VHM-markeernaald 90°. Zwaaihaak met antisliplaag, instelkaliber en draagkoffer, 2 × 18V Li-ion-accu’s, lader.