Minigraveerapparaat 150 mm

Artikelnummer: 085725 150
op aanvraag
Op voorraad
1.378 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen batterijen 2
Energievoorziening Batterijvoeding
Diamantpunt-⌀ 1 mm
Gereedschapsschacht-⌀ 2,35 mm
Lengte behuizing 150 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081556 LR3
Spindeltoerental 12.000 min-1
Producttype Graveerapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085725 150
EAN/GTIN 4045197680105
Nummer fabrikant E-504(S)

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het eenvoudig graveren van verschillende oppervlakken, bijvoorbeeld metaal, glas, keramiek.

Levering:

Inclusief etui, 2 batterijen AAA (LR3), haakse sleutel.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen