Set adresetiketten, wit, Etikettenbreedte×etikettenlengte: 25X54mm

Artikelnummer: 085565 25X54
Prijs instellen 500 Stuk (0,04 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • Setprijs 500  Stuk
    € 18,55 / 1 set
    Prijs instellen 500 Stuk (0,04 € / 1 Stuk)
  • van 6 Sets
    € 15,46 / 1 set
    Prijs instellen 500 Stuk (0,03 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
366 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Etikettenbreedte×etikettenlengte (mm) Prijs instellen 500 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Etikettenlengte 54 mm
Etiketbreedte 25 mm
Aantal etiketten per rol 500
Aantal rollen 1
Producttype Etiketten

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085565 25X54
EAN/GTIN 5411313113526
Nummer fabrikant S0722520
Fabrikant/verantwoordelijke persoon NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

DYMO Original etiket voor LabelWriter, terugzending, wit, permanent hechtend, 1× 500 etiketten, 25× 54 mm.
Original DYMO® LabelWriter™-etiketten zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en formaten en worden geprint met behulp van een thermodirectdrukproces, wat betekent dat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over inktcartridges of tonercartridges die alles vervuilen. En omdat ze in rollen zijn gewikkeld, kunt u eenvoudig één etiket of direct honderden etiketten afdrukken – zonder papierstoringen, lay-outproblemen en afval.

T.b.v.:

Dymo − LabelWriter 550.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan