Stalen tekens, verwisselbaar Cijferassortiment 0 − 9 2,5 mm

Artikelnummer: 085483 2,5
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Letterhoogte 2,5 mm
Producttype Handslagstempel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085483 2,5
EAN/GTIN 5022044025813

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen