Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 3/J mm

Artikelnummer: 085481 3/J
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Letterhoogte 3 mm
Breedte stempelteken 3,2 mm
Diepte stempelteken 19,05 mm
Hoogte stempelteken 6,35 mm
Teken J
Producttype Handslagstempel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085481 3/J
EAN/GTIN 5022044021570

Omschrijving

Uitvoering:

Maat 1,5/* tot maat 5/* = cijfer (0 - 9), letter (A - Z) en speciaal teken (&, /, +, -, punt, komma).
Maat 1,5LEER tot maat 5LEER − afstandhouder.

Tip:

Het sterretje in de maataanduiding geldt als plaatsvervanger voor het gewenste teken.
Bij bestelling de gewenste tekengrootte (bijv. 3/*) met het gewenste teken opgeven, bijv. 3/1, 3/A of 3/& enz.
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
    Letterhoogte / teken (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen