Slagletter − los Normaal schrift A − Z, Letterhoogte / teken: 10/Rmm

Artikelnummer: 085431 10/R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Letterhoogte / teken (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Letterhoogte 10 mm
Schachtdikte 14,3 mm
totale lengte 89 mm
Teken R
Producttype Handslagstempel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085431 10/R
EAN/GTIN 5022044004184

Omschrijving

T.b.v.:

set nr. 085405 en nr. 085430.

Tip:

Het sterretje in de maataanduiding geldt als plaatsvervanger voor het gewenste teken.
Bij bestelling de gewenste tekengrootte (bijv. 3/*) met het gewenste teken opgeven, bijv. 3/1 of 3/A enz.