Permanente marker Dura-Ink® 55 R

Artikelnummer: 085158 R

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,82 / Stuk
  • van 12 Stuk
    € 1,52 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Dura-Ink 55
maximale streepdikte 4,5 mm
minimale streepdikte 1,5 mm
Schrijfkleur rood
watervast ja
Producttype Permanente marker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085158 R
EAN/GTIN 048615965284
Nummer fabrikant 096528

Omschrijving

Uitvoering:

Dura-Ink® 55 met wigvormige punt, streepdikte 1,5 − 4,5 mm.

Toepassing:

voor het beschrijven van zeer verschillende materialen zoals metaal, kunststof, hout etc.