Permanente marker, Letterkleur: R

Artikelnummer: 085140 R
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Op voorraad
587 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Letterkleur Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent edding 400
Schrijfkleur rood
Vorm punt ronde punt
Streepdikte min. 1 mm
Streepdikte max. 1 mm
Schrijfmateriaal inkt
Geschikt voor materiaal glas; kunststof; metaal; papier
Eigenschappen navulbaar; permanent; sneldrogend; watervast
Inhoud individueel stuk
Producttype Permanente marker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085140 R
EAN/GTIN 4004764315789
Nummer fabrikant 4-400-002 ROT
Fabrikant/verantwoordelijke persoon edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Deutschland, www.edding.com

Omschrijving

Uitvoering:

edding 400, ronde punt, streepdikte ca. 1 mm.

Toepassing:

voor het beschrijven van bijna alle materialen, ook metaal, glas, kunststof.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen

Beschikbaarheid