Spaanhaak met afschermplaat 300 mm

Artikelnummer: 084500 300
op aanvraag
Op voorraad
516 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Afschermplaat ⌀ 135 mm
Lengte zonder handvat 300 mm
Producttype Spaanhaak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 084500 300
EAN/GTIN 4037728541306
Nummer fabrikant 0541300

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke doorn, conisch toelopend, kunststof handvat met afschermplaat ⌀ 135 mm.

Toepassing:

Voor het verwijderen van lange krullen of spanen. Het grote schild beschermt de hand tegen verwondingen door scherpe spanen. (Door de beroepsorganisaties dringend voorgeschreven).