Weefselversterkte tape Set 3-delig, roze, Breedte x lengte (mm x m): 50X25

Artikelnummer: 083617 50X25
Prijs instellen 3 Stuk (1,13 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte x lengte (mm x m) Prijs instellen 3 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 4671
Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal Weefsel
Weefselfijnheid 120 mesh
Lijm Natuurrubber
Kleefkracht op staal 0,35 N/mm
Rekbaarheid 9 %
Trekvastheid 7 N/mm
temperatuurbestendig tot 140 °C
Liner aanwezig nee
Opslagtemperatuur 15 °C - 35 °C
Magazijn luchtvochtigheid 50 % - 70 %
Kleur roze
Lengte 25 m
Breedte 50 mm
Dikte 0,28 mm
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083617 50X25
EAN/GTIN 4042448180858
Nummer fabrikant 04671-00069-10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Omschrijving

Uitvoering:

Tesa® 4671 heeft een dragerweefsel van celwol, reflecteert niet, is fluorescerend en geschikt voor nagenoeg elke toepassing. Het kan gemakkelijk met de hand worden ingescheurd, is verwijderbaar zonder resten achter telaten, hecht ook op ruwe oppervlakken en kan van schrift worden voorzien.
Met de weefselband tesa® 4671 in neon kleuren voert u verschillende taken veilig en betrouwbaar uit- met name bij het markeren van verschillende elementen of in de evenementensector!
De weefselband tesa® 4671 is verkrijgbaar in fluorescerende neon kleuren en wordt door monteurs vaak gebruikt voor het zichtbaar markeren van verschoven elementen of in het kader van evenementen. Het is geschikt voor allerlei toepassingen zoals markeren, fixeren, bevestigen of bundelen. Tesa® 4671 kan comfortabel met de hand worden ingescheurd, eenvoudig worden beschreven, is niet reflecterend en is vormbaar. De combinatie van weefsel met acrylaatcoating en een lijmmassa van natuurrubber zorgt voor een hoge slijtvastheid. De weefselband kan zonder resten worden verwijderd en is leverbaar in de volgende kleuren: neongroen, neongeel, neonoranje en neonroze.

Tip:

De aangegeven minimale houdbaarheid van tesa® producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.