Uitdraaierset voor machinetappen, in cassette M3-12

Artikelnummer: 082852 M3-12
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor draadsoort / -afmeting M3 − M12
Producttype Tapuitdraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082852 M3-12
EAN/GTIN 2050001695321

Omschrijving

Uitvoering:

veerharde, verstelbare vingers die in de basisconstructie worden geleid en door een verschuifbare huls worden vastgehouden.

Toepassing:

voor het los- en uitdraaien van afgebroken tappen met 3 of 4 groeven.

Inhoud:

Vingers voor machinetappen: 3 vingers M3 − M12

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen