Inzetkorf Select 3

Artikelnummer: 082101 3
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte inzetkorf 195 mm
Breedte inzetkorf 105 mm
Hoogte inzetkorf 50 mm
Inhoud inzetkorf 3 l
Maximale belastbaarheid 1 kg
Producttype Inzetkorf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082101 3
EAN/GTIN 4250004100022

Omschrijving

Uitvoering:

Van edelstaal (WNr. 1.4301) en met Rilsan-gecoate handgrepen.

T.b.v.:

Korf geschikt voor 082000 3.
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
    Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen