Reservespiegel voor telescoop 65X95

Artikelnummer: 081684 65X95
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte spiegel 65 mm
Breedte spiegel 95 mm
Producttype Spiegel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081684 65X95
EAN/GTIN 4062406333652

Omschrijving

T.b.v.:

Spiegelassortiment 081682 3

Levering:

1× Ovale spiegel