Alkali-mangaanbatterijen LR8D425

Artikelnummer: 081561 LR8D425
Prijs instellen 2 Stuk (1,86 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
265 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen batterijen 2
Chemische opbouw Alkali-mangaan
Batterij-aanduiding Mini, AAAA
Internationaal type LR8D425
Nominale spanning 1,5 V
oplaadbaar nee
Gewicht per stuk 20 g
Producttype Batterij

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081561 LR8D425
EAN/GTIN 4008496884223
Nummer fabrikant 04061101402

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige en krachtige alkali-mangaan merkbatterij VARTA LONGLIFE Power voor gebruik in apparaten met hoge energiebehoefte.

Levering:

2 stuks
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
    Internationaal type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen