Veiligheidskoppeling met slangaansluiting Buitendraad 1/2 inch

Artikelnummer: 080370 1/2
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Maximale werkdruk 16 bar
Aansluit-buitendraad 1/2 inch
Doorstroomwaarde 2.250 l/min
Producttype Koppeling

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080370 1/2
EAN/GTIN 4062406596224

Omschrijving

Uitvoering:

De GARANT veiligheidskoppeling is een hoogrendementkoppeling met een uiterst grote doorstroomcapaciteit van verzinkt staal. Nieuwe, verbeterde eenhandsbediening.
Debiet: 2250 L/min, maximale werkdruk 16 bar. Voldoet aan ISO-norm 4414, ISO-standaard B en EN 983.

Tip:

Deze GARANT-serie is geschikt voor de Benelux, Frankrijk, Noord-Amerika en Noorwegen.