• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Nippel met Stream-Line, Slangaansluiting binnen-⌀ (nominale maat): 8mm

Artikelnummer: 080293 8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
239 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Slangaansluiting binnen-⌀ (nominale maat) (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slangaansluiting binnen-⌀ (nominale maat) 8 mm
Producttype Nippel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080293 8
EAN/GTIN 7391390044976
Nummer fabrikant 303205062
Fabrikant/verantwoordelijke persoon CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Omschrijving

Uitvoering:

Stream-Line-slangkoppeling met eenvoudige en effectieve aandrukking van de slang door middel van draadmoer zonder slangklem. Andere zijde met nippel, geschikt voor alle Euro-standaardkoppelingen.