Dynaswivel® Draaibare slangaansluiting 1/4 inch

Artikelnummer: 080190 1/4
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluit-buitendraad (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Dynaswivel 1/4 inch
Aansluit-buitendraad NPT
Persluchtaansluiting 1/4 inch
Doorstroomwaarde 11,8 l/s
Producttype Nippel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080190 1/4
EAN/GTIN 616026954601
Nummer fabrikant 95460

Omschrijving

Uitvoering:

Gepatenteerde universele slangaansluiting van aluminium.
De op twee punten 360° draaibaar gelagerde constructie maakt een volledige bewegingsvrijheid met trekontlasting van de aangesloten gereedschappen mogelijk.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen