Snelkoppeling met buitendraad 3/8 inch

Artikelnummer: 080170 3/8
op aanvraag
Op voorraad
295 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Maximale werkdruk 35 bar
Aansluit-buitendraad 3/8 inch
Doorstroomwaarde 1.000 l/min
Producttype Koppeling

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080170 3/8
EAN/GTIN 4062406522513

Omschrijving

Uitvoering:

Snelsluitingskoppelingen NW 7,2. Doorstromingscapaciteit 1000 l/min (lucht). Materiaal messing (blank). Bedrijfsdruk: PN 35 bar/temperatuur: -20 °C tot +100 °C.