Snelkoppeling met buitendraad, Aansluit-buitendraad: 1/4inch

Artikelnummer: 080170 1/4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.579 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluit-buitendraad (inch) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Maximale werkdruk 35 bar
Aansluit-buitendraad 1/4 inch
Doorstroomwaarde 1.000 l/min
Producttype Koppeling

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080170 1/4
EAN/GTIN 4062406519377
Nummer fabrikant 080170 1/4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Snelsluitingskoppelingen NW 7,2. Doorstromingscapaciteit 1000 l/min (lucht). Materiaal messing (blank). Bedrijfsdruk: PN 35 bar/temperatuur: -20 °C tot +100 °C.