Rechte persluchtslijper G2424, spantang-⌀ 6 mm lang S250

Artikelnummer: 079448 S250
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer G2424 S250
Afgegeven vermogen 900 W
Maximaal toerental 25.000 min-1
Maximale luchtbehoefte 870 l/min
Draadaansluiting BSP
Persluchtaansluiting 3/8 inch
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) 13 mm
Gewicht 0,96 kg
Geluidsproductie 85 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN 3,5 m/s2
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 079448 S250
EAN/GTIN 7322590019907
Nummer fabrikant 8423031262

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige en robuuste rechte slijpers, zeer geluidsarm. De veiligheidsschakelaar voorkomt onbedoeld inschakelen. Voor de toepassing optimale maximumtoerentallen tussen 8500 en 25.000 1/min.
Met lange, slanke spindel, ideaal voor boringen, lengte 317 mm.
Spantang-⌀ 6mm.

Levering:

Inclusief benodigde nippels.

Reservedeel:

Gekozen onderhoudssets (service-kits):
ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen