Nat- en droogzuiger NT65APME

Artikelnummer: 078521 NT65APME
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer NT65APME
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 2.760 W
Inhoud van de bak 65 l
Nominale aansluitwijdte 40 mm
Lengte 600 mm
Breedte 480 mm
Hoogte 920 mm
Zuigslanglengte 4 m
Kabellengte 10 m
Aantal turbines 2
Luchtvolumestroom 2×74 l/s
Vacuüm 254 mbar
Geluidsproductie 73 dB(A)
Filterreiniging ApClean halfautomatische filterreiniging
Stofklasse − zuiger L
Gewicht 23 kg
Filtersysteem Vlakgevouwen filter
Bijzonderheid Edelstalen reservoir
Producttype Nat- en droogzuiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078521 NT65APME
EAN/GTIN 4039784727366
Nummer fabrikant 1.667-299.0

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige universele nat- en droogzuigers met hoog zuigvermogen en compacte constructie, slang- en accessoireshouder aan het apparaat. Automatische uitschakeling bij het bereiken van de maximale vulhoogte van het reservoir.
  • Vouwfilter maakt nat- en droogzuigen zonder filteruitname mogelijk.
  • Het automatische filterreinigingssysteem Tact maakt werken zonder onderbreking mogelijk, tegen geringe onderhoudskosten en een lange levensduur van het filter.
  • Dankzij de centrale draaischakelaar kan er gemakkelijk tussen de zuigprogramma’s worden geschakeld.
  • Professionele, 2-motorige industriële zuigers met edelstalen reservoir.
  • Robuust reservoir van 65 liter met bumper en metalen zwenkwielen.
  • Nagenoeg constant zuigvermogen dankzij efficiënte, halfautomatische filterreiniging AP door een handmatig ingeschakelde luchtstoot.

Levering:

Inclusief zuigslang met bocht, metalen zuigbuis 2×0,5 m, vloer- en voegenzuigmond, vlakgevouwen of papieren filter.

Tip:

Voor oliën en oliehoudende media industriële zuiger nr. 078522 gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Artikelomschrijving producent Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen