Segmentzaagblad, diamant, 1,2 mm 90 mm

Artikelnummer: 077830 90
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1
Materiaal Marmer-, epoxy- en terrasvoegen
Gereedschapsopname SLP
Zaagblad-⌀ 90 mm
Producttype Zaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077830 90
EAN/GTIN 4014586390994
Nummer fabrikant 63502217210

Omschrijving

T.b.v.:

Alle FEIN multitools en alle andere gangbare multitools op de markt.