Bandschuurmachine GI 790201

Artikelnummer: 077613 790201
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer GI 75
Energievoorziening Netvoeding
Maximaal toerental 1e versnelling 3.000 min-1
Bandbreedte 75 mm
Bandlengte 2.000 mm
Gewicht 65 kg
Producttype Bandschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077613 790201
EAN/GTIN 2050001676757
Nummer fabrikant 79020100403

Omschrijving

Uitvoering:

GRIT GI-bandschuurprogramma voor hoge eisen van de industrie: robuust gebouwd, met extreem krachtige motoren.
  • Hoge efficiëntie dankzij optimale afnamecapaciteit.
  • Krachtige motor met 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).
  • Gepatenteerd bandspansysteem,
  • Grote arbeidsveiligheid: aanslag, schuurspleet en oogbescherming zijn individueel instelbaar.

De basismodule voor industrieel bandschuren.
  • Comfortabele bediening, trillingsarm draaien.
  • Met constant toerental voor hoge verspaningscapaciteit.
  • Mogelijkheid voor aansluiting op centrale afzuiginstallaties voorbereid.

Toepassing:

Samen met machinevoeten nr. 077614 als bandschuurmachine, met de uitbreidingsmodules voor radiusschuren, schuren in lengterichting, vlakschuren, centerless-schuren en afbramen.

Levering:

Inclusief CEE-stekker (16 A), 1 schuurband.

Tip:

Zie voor de schuurbanden nr. 558310 e.v. en nr. 558453-56.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen