Kompakt-Bandschleifmaschine GKS 790502004

Artikelnummer: 077608 790502004
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer GKS 75
Energievoorziening Netvoeding
Netspanning 400 V
Wattage 1.500 W
Maximaal toerental 3.000 min-1
Bandbreedte 75 mm
Bandlengte 2.000 mm
Gewicht 45 kg
Producttype Bandschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077608 790502004
EAN/GTIN 4014586888279
Nummer fabrikant 79050200403

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte bandschuurmachines met groot vermogen voor de metaalbewerking.
  • Zeer hoge arbeidsveiligheid ten aanzien van rondvliegende vonken.
  • Zeer economisch in aanschaf met een optimale prijs-/prestatieverhouding.
  • Meteen te gebruiken. Geen opbouw of montage nodig.

Levering:

Incl. 1x schuurband 75×2000mm (K 36 R).

Tip:

Schuurbanden zie nr. 558310.