Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Haakse slijper Classic 72210800

Artikelnummer: 077151 72210800

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer WSG 20-230
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 2.000 W
Maximale vibratie volgens EN 6 m/s2
Maximale schijf-⌀ 230 mm
Maximale doorslijpdiepte 66 mm
Gewicht 4,5 kg
Bijzonderheid M14
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077151 72210800
Nummer fabrikant 72210800232

Omschrijving

Uitvoering:

  • FEIN High-Power-motor met enorme trekkracht voor hoge afnamecapaciteit.
  • Zelfstartbeveiliging na stroomonderbreking.
  • Achterste handgreep in 4 standen draaibaar.
  • Haakse slijper met M14-schroefdraadspindel (bijv.voor gebruik van draadborstels).
  • Zonder QuickIN en zonder EBS-remsysteem.

Levering:

Inclusief beschermkap, extra handvat, spanset.