Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Haakse slijper Classic 72210500

Artikelnummer: 077151 72210500

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer WSB 20-180
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 2.000 W
Maximale vibratie volgens EN 6 m/s2
Maximale schijf-⌀ 180 mm
Maximale doorslijpdiepte 48 mm
Gewicht 4,8 kg
Bijzonderheid QuickIN
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077151 72210500
Nummer fabrikant 72210500237

Omschrijving

Uitvoering:

  • FEIN High-Power-motor met enorme trekkracht voor hoge afnamecapaciteit.
  • Zelfstartbeveiliging na stroomonderbreking.
  • Achterste handgreep in 4 standen draaibaar.
  • Slijtvast, elektrisch remsysteem EBS stopt de machine in minder dan 3 seconden.
  • FEIN snelspansysteem QuickIN voor snel, eenvoudig en betrouwbaar wisselen van schijven, zonder gereedschap.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ < 12 mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Levering:

Inclusief beschermkap, extra handvat, spanset.