Draaimoment-uitschakelschroevendraaier met ParameterControl Haakse staafschroevendraaier 71126860

Artikelnummer: 071120 71126860
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Fein type E 12 V; Fein type E 18 V

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Fein type E 12 V; Fein type E 18 V
Fabrikantnummer ASW 18-12 PC
Motortype Borstelloze EC-motor
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 12 V; 18 V
Draaimomentbereik 3 Nm - 12 Nm
Toerentalbereik 75 min-1 - 1.020 min-1
Uitvoering Haakse staafschroevendraaier
Gewicht inclusief accu 1 kg
geschikte hoekkop 071133 18020; 21020; 14010
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Schroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 071120 71126860
EAN/GTIN 4014586887968
Nummer fabrikant 71126860000

Omschrijving

Uitvoering:

FEIN ACCU TEC uitschakelschroevendraaiers zijn ontworpen voor de hoogste eisen die worden gesteld aan nauwkeurige schroefverbindingen in de serieproductie.
  • Borstelloze EC-motoren met een vele malen hogere standtijd en maximaal 80% lagere onderhoudskosten.
  • Vertraagd opnieuw inschakelen na het vastschroeven om ‘nastoten’ te voorkomen.
  • Blokkering tegen opnieuw inschakelen indien de acculading niet voldoende is voor het schroeven.
  • Geringe aanhaaltoleranties voor hoge kwaliteit van de schroefverbindingen.
  • Gelijk blijvend exacte aanhaalmomenten onafhankelijk van de schroefsituatie.
  • IJkbare schroevendraaiers, CmK-waarde > 1,67 bij ±10% (met betrekking tot 6 Sigma) volgens ISO 5393 VDI/ VDE 2647.

Het losdraaimoment ligt 25% boven het aanhaalmoment.
Draaimoment-uitschakelschroevendraaier met ParameterControl voor eenvoudige en individuele programmering op de pc met gebruik van een programmeeradapter (nr. 071135 maat 92604163).
Vrij te programmeren parameters: Toerental, draairichting, draaihoek, draaimomentdrempel en tijd.
Maximaal 5 programmastappen. Exacte aanpassing aan de desbetreffende schroefsituatie. Einduitschakeling door mechanische koppeling. Ideaal voor proces- en tijdoptimalisatie.
Uitschakelschroevendraaier voor Li-ion-accu. Onderhoudsvrij tot 500.000 keer schroeven.

Levering:

De schroefmachine wordt geleverd zonder accu, lader, instelgereedschap en hoekkop. Accu, lader, instelgereedschap en hoekkop a.u.b. doelgericht voor het apparaat erbij bestellen.

Tip:

Zie voor bijbehorende accu’s en laders nr. 073832 e.v.
Zie voor draaimomenttesters nr. 654300 e.v.
Zie voor draaimoment-/draaihoeksensoren nr. 654381.
Kalibratieservice op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen