INHEX schroevendraaierbit 1/2″ 7mm L.100mm

Artikelnummer: 03280007
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 03280007
EAN/GTIN 4018754099689
Nummer fabrikant 03280007
L-nummer L60010 340
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • met kogelkop
  • voor binnenzeskantschroeven
  • 1/2″ aandrijfvierkant
  • Zwenkhoek tot 25° naar elke kant
  • Chroom gelegeerd staal, verchroomd

Kenmerk:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 100 mm
  • L2: 62 mm
  • Uitgang zeskant buiten (mm): 7 mm
  • Bitsoort: Zeskant
  • Aandrijfvierkant binnen (inch): 1/2 inch
  • Gewicht: 85 g