Gereedschapassortiment
Productdetails
Identificatie en classificatie
| Artikelnummer | 0-179NW/230 | |
| EAN/GTIN | 4000896219292 | |
| Nummer fabrikant | 0-179NW/230 | |
| L-nummer | L60140 5679 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com |
Omschrijving
Omschrijving:
- Gereedschapassortiment
- In Safety-Insert-systeem zachtschuiminleggen
- Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
- Aantal gereedschappen: 230
Levering:
Universele set 163-372/25
Dubbele ringsleutel ∙ open 612N-10X11
Bandenprofieldieptemeter 666-5
Koudbeitel 730-3 730-6
Centerpunt 746-1
Pendrijver 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6 748B-8
Pakkingschraper 824
Kunststof hamer ∙ terugslagarm 1952-40
Magneetzoeker 1976-2
Telescoopspiegelset 1977-2/4
Bankhamer BluGuard 2140-40
Voelermaat 2147MS
Elektronicaset 2152N/3
Rolbandmaat 2154N-5
Klapmes 2157-1
Remzadelborstel 4968-2
Dopsleutelset 163-513/122
Bithouder 810SPC-6.3
Dopsleutel ∙ zeskant 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
Dopsleutel ∙ TORX® 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8 850-E10
HiPer Fijnvertande omschakelratel 863HP
Verlengstuk 867-2 868
Universeel scharnier 869
Dopsleutel ∙ zeskant 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
HiPer Fijnvertande omschakelratel 8816HP
Universeel scharnier 8820
Verlengstuk 8821-3 8821-6 8821-10
Verloopstuk 8858-2
Dopsleutel ∙ zeskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Dopsleutel ∙ TORX® 900-E10 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20
Dwarsgreep 915
HiPer Fijnvertande omschakelratel 916HP
Verlengstuk 917-5 918-10
Universeel scharnier 920
Verloopstuk 958-2 1058-2
Bitset 2240N/51
Adapter 2250-1
Sleutelgereedschapset 163-525/40
Dubbele steeksleutel 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22 450N-24X27 450N-30X32 450N-34X36
Ringsteeksleutel 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24 600N-27 600N-32
Dubbele ringsleutel 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-20X22 630-21X23 630-24X27
Schroevendraaierset 163-526/41
Schroevendraaier 801NK-35 801NK-55 801NK-PH1 801NK-PH2 810-25 810-30 810-40 810-55 810-65 810-PH0 810-PH1 810-PH2 810-T10 810-T15 810-T20 810-T25 810-T27 810-T30
Schroevendraaier ∙ met slagkap 810U-45 810U-55 810U-70 810U-PH1 810U-PH2 810U-PH3
Set met haakse schroevendraaiers 2105LG/9H 2116LG/8H