Focus op veiligheid
De Hoffmann Group is voortdurend actief op zoek naar producten die nuttig zijn om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan om, juist in deze onzekere tijden, uw veiligheid en welzijn en die van uw medewerkers te kunnen garanderen.
Hieronder vindt u een selectie van artikelen die u en uw medewerkers kunnen ondersteunen.
Door de grote vraag kan de beschikbaarheid van deze artikelen snel wijzigen.
Bestel direct via e-mail HNL-Verkoop@hoffmann-group.com of telefonisch via 074-2077000
Let op: afbeeldingen zijn alleen voor illustratieve doeleinden. Beschikbaarheid en prijs kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
SARS-CoV-2
- Uitslag binnen 15 minuten
- Sensitiviteit: 96.52% Specificiteit: 99.68%
- Ontheffing voor particulieren (ministerie VWS)
- 25 testen per verpakking
- Per test een apart verpakte vloeistofcapsule
- Nasale swab (2 cm in de neus)
- Op voorraad
- €169,40 netto (excl. BTW)
Aanbeveling voor deze artikelen
De GARANT Tool24 artikeluitgiftesystemen
Het innovatieve uitgiftesysteem GARANT Tool24 garandeert een veilige enkele-stuks-uitgifte van uw uitgifte- en leenartikelen. Los of in combinatie met andere Tool24-systemen optimaliseert het uw werkprocessen.
- Snelle uitname van de artikelen.
- Lades die automatisch openen.
- RFID-lezer en barcode-scanner minimaliseren het directe contact met de automaat.
- Verschillende compartimentgroottes selecteerbaar,
- ook voor grotere artikelen en persoonlijk beschermingsmiddelen van nagenoeg elk formaat.
- Automatische vakopening, visuele weergave en beveiligde losse uitname inclusief documentatie.
- Beveiligde enkele stuks-uitname.
- Ideaal voor persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Automatische klepopening en visuele weergave.