Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Verrijdbare werkbank met 3 lades en 1 vleugeldeur, Bladlengte: 1100mm

Artikelnummer: 934630 1100
1100

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Werkbank hoogte: 930
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 100
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 800
  • Bladdikte: 30
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 90

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Werkbank hoogte 930 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 100 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 800 kg
Bladdikte 30 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 90 %
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Veiligheidscertificaat GS TÜV Süd
Serie KOMPAKT-H-werkbank
Hoogte 930 mm
Werkblad lengte 1.100 mm
Werkblad diepte 700 mm
Werkblad dikte 30 mm
Onderbouw breedte 1.030 mm
Onderbouw diepte 630 mm
Lades nuttige breedte 490 mm
Lades nuttige diepte 520 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ bokwiel 160 mm
Wiel-⌀ zwenkwiel 160 mm
Materiaal wiel Massief rubber
Aantal lades 3
Aantal legborden hoogteverstelbaar 1
Aantal deuren 1
Materiaal werkblad Beuken multiplex
Oppervlak werkblad kleurloos gelakt
ComfortClose nee
Stootranden nee
Greep nee
kan omlaag worden gebracht nee
Niet-strepend loopvlak ja
Gewicht 112 kg
Producttype mobiele werkbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 934630 1100
Nummer fabrikant 934630 1100

Omschrijving

Uitvoering:

Rechterzijde met 3 lades. 1 lade 180 mm; 1×200 mm; 1×240 mm fronthoogte, centraal afsluitbaar.
Linkerzijde met verstelbaar tussenlegbord en een deur van plaatstaal, afsluitbaar.
  • Werkblad 30 mm dik, niet-trekkend beuken multiplex, kleurloos gelakt met UV-lak.
  • Onderbouw-kast van plaatstaal, centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.
  • Lades van plaatstaal met brede aluminium greep en labelstrip. − uittrekbaar tot 90% −
  • Deur van plaatstaal.
  • Stiftcilindersloten met elk 2 sleutels, per werkbank gelijksluitend.

Verrijdbare werkbank met 2 zwenkwielen en 2 bokwielen (160 mm) met geheel rubberen wielloopvlak. De lades vergrendelen automatisch, zodat bij het vervoer geen lades open kunnen gaan. ⌀ 160 mm, grijze, niet-strepende rubberbanden. Met vergrendeling.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte (rechts): 180; 200; 240 mm
Deurhoogte (links): 620 mm
Aantal legborden hoogteverstelbaar (links): 1

Kleur:

romp lichtgrijs, RAL 7035, lades en deur signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen